Eriks
IGUS

IGUS drylin® W compleet glijsysteem WWC-06-30-06

  • ERIKS:13570434
Image 1
Opslaan in lijst

€ 101,23/ stukexcl. btw

€ 122,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 101,23

-

10+

€ 85,50

15.54%

25+

€ 82,12

18.88%

50+

€ 76,44

24.49%

100+

€ 72,98

27.91%

200+

€ 69,50

31.34%

500+

€ 66,03

34.78%

1000+

€ 49,63

50.98%

2500+

€ 48,68

51.91%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
drylin® W
Type
WWC
Grootte
30
Materiaal
Aluminium
Breedte
54 mm
Hoogte
16 mm
Lengte
60 mm