Eriks
IGUS

IGUS drylin® W compleet glijsysteem WW-20-80-20

  • ERIKS:13569022
Image 1
Opslaan in lijst

€ 97,11/ stukexcl. btw

€ 117,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 97,11

-

10+

€ 90,04

7.28%

25+

€ 85,63

11.82%

50+

€ 77,06

20.64%

100+

€ 61,64

36.53%

200+

€ 53,92

44.47%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
drylin® W
Type
WW
Materiaal
Zink
Breedte
134 mm
Hoogte
44 mm
Lengte
200 mm