Eriks
IGUS

IGUS drylin® W compleet glijsysteem WW-16-60-20

  • ERIKS:13569017
Image 1
Opslaan in lijst

€ 104,96/ stukexcl. btw

€ 127,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 104,96

-

10+

€ 97,28

7.31%

25+

€ 92,51

11.86%

50+

€ 83,47

20.47%

100+

€ 80,12

23.66%

200+

€ 77,60

26.07%

500+

€ 67,83

35.37%

1000+

€ 65,36

37.73%

2500+

€ 64,13

38.90%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
drylin® W
Type
WW
Materiaal
Zink
Breedte
104 mm
Hoogte
35 mm
Lengte
200 mm