Eriks
IGUS

IGUS drylin® W compleet glijsysteem WW-16-60-15-SL

  • ERIKS:13569015
Image 1
Opslaan in lijst

€ 124,17/ stukexcl. btw

€ 150,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 124,17

-

10+

€ 117,23

5.59%

25+

€ 103,27

16.83%

50+

€ 88,92

28.39%

100+

€ 69,69

43.87%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
drylin® W
Type
WW-SL
Materiaal
Zink
Breedte
104 mm
Hoogte
35 mm
Lengte
150 mm