Eriks
IGUS

IGUS drylin® W compleet glijsysteem WW-16-60-10

  • ERIKS:13569011
Image 1
Opslaan in lijst

€ 87,00/ stukexcl. btw

€ 105,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 87,00

-

10+

€ 80,66

7.29%

25+

€ 76,68

11.86%

50+

€ 69,18

20.48%

100+

€ 62,13

28.59%

200+

€ 57,15

34.31%

500+

€ 48,53

44.22%

1000+

€ 46,76

46.25%

2500+

€ 45,89

47.26%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
drylin® W
Type
WW
Materiaal
Zink
Breedte
104 mm
Hoogte
35 mm
Lengte
100 mm