Eriks
IGUS

IGUS drylin® W compleet glijsysteem WW-10-80-15

  • ERIKS:13569008
Image 1
Opslaan in lijst

€ 73,53/ stukexcl. btw

€ 88,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 73,53

-

10+

€ 68,17

7.29%

25+

€ 64,83

11.83%

50+

€ 62,61

14.86%

100+

€ 46,46

36.82%

200+

€ 41,19

43.98%

500+

€ 35,99

51.06%

1000+

€ 34,67

52.84%

2500+

€ 34,03

53.72%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
drylin® W
Type
WW
Materiaal
Zink
Breedte
107 mm
Hoogte
24 mm
Lengte
150 mm