Eriks
IGUS

IGUS drylin® W compleet glijsysteem WW-10-40-15

  • ERIKS:13569001
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,04/ stukexcl. btw

€ 82,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 68,04

-

10+

€ 63,10

7.26%

25+

€ 59,98

11.84%

50+

€ 54,47

19.94%

100+

€ 51,76

23.93%

200+

€ 46,93

31.02%

500+

€ 30,59

55.04%

1000+

€ 29,49

56.66%

2500+

€ 28,92

57.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
drylin® W
Type
WW
Materiaal
Zink
Breedte
73 mm
Hoogte
24 mm
Lengte
150 mm