Eriks
IGUS

IGUS drylin® W compleet glijsysteem WW-10-40-10-SL

  • ERIKS:13568996
Image 1
Opslaan in lijst

€ 93,31/ stukexcl. btw

€ 112,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 93,31

-

10+

€ 83,98

10.00%

25+

€ 72,35

22.46%

50+

€ 61,73

33.84%

100+

€ 59,17

36.59%

200+

€ 30,44

67.38%

500+

€ 26,60

71.49%

1000+

€ 25,63

72.53%

2500+

€ 25,16

73.04%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
drylin® W
Type
WW-SL
Materiaal
Zink
Breedte
73 mm
Hoogte
24 mm
Lengte
100 mm