Eriks
IGUS

IGUS drylin® W compleet glijsysteem WW-10-40-10

  • ERIKS:13568993
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,33/ stukexcl. btw

€ 77,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 64,33

-

10+

€ 59,68

7.24%

25+

€ 56,73

11.81%

50+

€ 53,90

16.21%

100+

€ 51,76

19.55%

200+

€ 49,95

22.36%

500+

€ 48,30

24.93%

1000+

€ 46,68

27.44%

2500+

€ 41,06

36.18%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
drylin® W
Type
WW
Materiaal
Zink
Breedte
73 mm
Hoogte
24 mm
Lengte
100 mm