Eriks
IGUS

IGUS drylin® W compleet glijsysteem WW-10-120-20

  • ERIKS:13568988
Image 1
Opslaan in lijst

€ 94,81/ stukexcl. btw

€ 114,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 94,81

-

10+

€ 88,75

6.39%

25+

€ 80,77

14.81%

50+

€ 77,03

18.76%

500+

€ 71,88

24.19%

1000+

€ 69,27

26.93%

2500+

€ 67,96

28.32%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
drylin® W
Type
WW
Materiaal
Zink
Breedte
153 mm
Hoogte
24 mm
Lengte
200 mm