Eriks
IGUS

IGUS drylin® W compleet glijsysteem WW-10-120-15

  • ERIKS:13568987
Image 1
Opslaan in lijst

€ 87,40/ stukexcl. btw

€ 105,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 87,40

-

10+

€ 81,78

6.43%

25+

€ 74,54

14.72%

50+

€ 71,25

18.48%

100+

€ 68,70

21.39%

500+

€ 61,86

29.22%

1000+

€ 59,60

31.80%

2500+

€ 58,48

33.09%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
drylin® W
Type
WW
Materiaal
Zink
Breedte
153 mm
Hoogte
24 mm
Lengte
150 mm