Eriks
IGUS

IGUS drylin® W compleet glijsysteem WW-06-30-10

  • ERIKS:13568983
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,90/ stukexcl. btw

€ 78,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 64,90

-

10+

€ 60,17

7.29%

25+

€ 57,38

11.59%

50+

€ 52,95

18.41%

100+

€ 49,29

24.06%

200+

€ 42,29

34.84%

500+

€ 40,32

37.88%

1000+

€ 37,75

41.83%

2500+

€ 37,05

42.92%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
drylin® W
Type
WW
Materiaal
Zink
Breedte
54 mm
Hoogte
18 mm
Lengte
100 mm