Eriks
IGUS

IGUS drylin® W compleet glijsysteem WW-06-30-08

  • ERIKS:13568982
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,01/ stukexcl. btw

€ 71,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 59,01

-

10+

€ 54,68

7.34%

25+

€ 52,16

11.62%

50+

€ 46,93

20.48%

100+

€ 44,25

25.02%

200+

€ 41,48

29.72%

500+

€ 39,16

33.64%

1000+

€ 37,15

37.06%

2500+

€ 36,44

38.25%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
drylin® W
Type
WW
Materiaal
Zink
Breedte
54 mm
Hoogte
18 mm
Lengte
80 mm