Eriks
IGUS

IGUS drylin® W compleet glijsysteem WW-06-30-06

  • ERIKS:13568980
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,33/ stukexcl. btw

€ 66,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 55,33

-

10+

€ 51,21

7.45%

25+

€ 48,77

11.85%

50+

€ 44,25

20.02%

100+

€ 42,73

22.77%

200+

€ 40,58

26.65%

500+

€ 38,57

30.29%

1000+

€ 33,27

39.87%

2500+

€ 32,07

42.03%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
drylin® W
Type
WW
Materiaal
Zink
Breedte
54 mm
Hoogte
18 mm
Lengte
60 mm