Eriks
IGUS

IGUS drylin® W compleet glijsysteem met handklem WW-10-80-10-SL-HKA

  • ERIKS:13569006
Image 1
Opslaan in lijst

€ 134,86/ stukexcl. btw

€ 163,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 134,86

-

10+

€ 125,44

6.99%

25+

€ 92,38

31.50%

50+

€ 86,41

35.93%

100+

€ 72,03

46.59%

200+

€ 63,86

52.65%

500+

€ 55,82

58.61%

1000+

€ 53,79

60.12%

2500+

€ 52,76

60.88%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
drylin® W
Type
WW-SL-HKA
Materiaal
Zink
Breedte
107 mm
Hoogte
24 mm
Lengte
100 mm