Eriks
IGUS

IGUS drylin® W compleet glijsysteem met handklem WW-10-40-10-SL-HKA

  • ERIKS:13568997
Image 1
Opslaan in lijst

€ 130,40/ stukexcl. btw

€ 157,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 130,40

-

10+

€ 116,98

10.29%

25+

€ 101,63

22.06%

50+

€ 95,46

26.80%

100+

€ 92,32

29.20%

200+

€ 53,90

58.66%

500+

€ 47,10

63.88%

1000+

€ 45,39

65.19%

2500+

€ 44,54

65.85%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
drylin® W
Type
WW-SL-HKA
Materiaal
Zink
Breedte
73 mm
Hoogte
24 mm
Lengte
100 mm