Eriks
IGUS

IGUS drylin® T miniatuur geleideslede TWE-04 TWE-04-12

  • ERIKS:13570423
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,14/ stukexcl. btw

€ 41,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 34,14

-

10+

€ 27,09

20.65%

25+

€ 22,72

33.44%

50+

€ 20,08

41.18%

100+

€ 17,23

49.53%

200+

€ 15,03

55.98%

500+

€ 13,70

59.88%

1000+

€ 12,77

62.60%

2500+

€ 12,52

63.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
drylin® T
Type
TWE-04
Grootte
12
Materiaal
Gespuitgiet zink
Breedte
27 mm
Hoogte
13 mm
Lengte
38 mm