Eriks
IGUS

IGUS drylin® T miniatuur geleideslede TW-04 TW-04-09

  • ERIKS:13570394
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,03/ stukexcl. btw

€ 24,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,03

-

10+

€ 14,84

25.90%

25+

€ 13,11

34.54%

50+

€ 11,86

40.80%

100+

€ 10,07

49.72%

200+

€ 9,75

51.33%

500+

€ 9,31

53.51%

1000+

€ 8,91

55.50%

2500+

€ 7,01

64.99%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
drylin® T
Type
TWA-04
Grootte
9
Materiaal
Zink
Breedte
20 mm
Hoogte
10 mm
Lengte
29 mm