Eriks
IGUS

IGUS drylin® T miniatuur geleideslede TW-04 TW-04-07

  • ERIKS:13570393
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,20/ stukexcl. btw

€ 18,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 15,20

-

10+

€ 12,18

19.88%

25+

€ 11,32

25.50%

50+

€ 9,71

36.12%

100+

€ 9,29

38.88%

200+

€ 8,95

41.12%

500+

€ 7,52

50.50%

1000+

€ 6,90

54.62%

2500+

€ 5,93

61.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
drylin® T
Type
TWA-04
Grootte
7
Materiaal
Zink
Breedte
17 mm
Hoogte
8 mm
Lengte
23 mm