Eriks
IGUS

IGUS drylin® T geleideslede TWA-01 TWA-01-15

  • ERIKS:13570425
Image 1
Opslaan in lijst

€ 65,87/ stukexcl. btw

€ 79,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 65,87

-

10+

€ 58,75

10.82%

25+

€ 54,63

17.08%

50+

€ 51,62

21.63%

100+

€ 49,61

24.69%

200+

€ 47,80

27.43%

500+

€ 46,42

29.54%

1000+

€ 45,26

31.30%

2500+

€ 44,35

32.68%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
drylin® T
Type
TWA-01
Grootte
15
Materiaal
Aluminium
Breedte
47 mm
Hoogte
24 mm
Lengte
68 mm