Eriks
IGUS

IGUS drylin® T geleideslede TW-12 TW-12-15

  • ERIKS:13570397
Image 1
Opslaan in lijst

€ 79,04/ stukexcl. btw

€ 95,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 79,04

-

10+

€ 70,51

10.79%

25+

€ 65,57

17.04%

50+

€ 61,96

21.61%

100+

€ 59,51

24.71%

200+

€ 57,36

27.43%

500+

€ 55,73

29.50%

1000+

€ 54,32

31.27%

2500+

€ 53,22

32.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
drylin® T
Type
TW-12
Grootte
15
Materiaal
Aluminium
Breedte
47 mm
Hoogte
24 mm
Lengte
63 mm