Eriks
IGUS

IGUS drylin® T geleideslede TW-03 TW-03-25

  • ERIKS:13570392
Image 1
Opslaan in lijst

€ 93,20/ stukexcl. btw

€ 112,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 93,20

-

10+

€ 83,43

10.48%

25+

€ 77,84

16.47%

50+

€ 73,78

20.84%

100+

€ 71,08

23.73%

200+

€ 68,70

26.28%

500+

€ 53,83

42.24%

1000+

€ 51,87

44.34%

2500+

€ 50,88

45.40%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
drylin® T
Type
TW-03
Grootte
25
Materiaal
Aluminium
Breedte
48 mm
Hoogte
36 mm
Lengte
81 mm