Eriks
IGUS

IGUS drylin® T geleideslede TW-02 TW-02-25

  • ERIKS:13570390
Image 1
Opslaan in lijst

€ 73,72/ stukexcl. btw

€ 89,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 73,72

-

10+

€ 65,99

10.49%

25+

€ 61,60

16.44%

50+

€ 58,37

20.82%

100+

€ 56,18

23.79%

200+

€ 54,28

26.37%

500+

€ 52,86

28.30%

1000+

€ 51,68

29.90%

2500+

€ 42,26

42.68%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
drylin® T
Type
TW-02
Grootte
25
Materiaal
Aluminium
Breedte
70 mm
Hoogte
36 mm
Lengte
77 mm