Eriks
IGUS

IGUS drylin® T geleideslede TW-01 TW-01-30

  • ERIKS:13570388
Image 1
Opslaan in lijst

€ 87,12/ stukexcl. btw

€ 105,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 87,12

-

10+

€ 78,00

10.47%

25+

€ 72,79

16.44%

50+

€ 68,97

20.83%

100+

€ 66,46

23.71%

200+

€ 64,22

26.28%

500+

€ 62,53

28.22%

1000+

€ 61,12

29.84%

2500+

€ 60,00

31.12%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
drylin® T
Type
TW-01
Grootte
30
Materiaal
Aluminium
Breedte
90 mm
Hoogte
42 mm
Lengte
109 mm