Eriks
IGUS

IGUS drylin® T geleideslede TW-01 TW-01-25

  • ERIKS:13570387
Image 1
Opslaan in lijst

€ 83,20/ stukexcl. btw

€ 100,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 83,20

-

10+

€ 74,48

10.48%

25+

€ 69,52

16.44%

50+

€ 65,89

20.80%

100+

€ 63,48

23.70%

200+

€ 61,33

26.28%

500+

€ 59,72

28.23%

1000+

€ 58,39

29.82%

2500+

€ 57,32

31.10%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
drylin® T
Type
TW-01
Grootte
25
Materiaal
Aluminium
Breedte
70 mm
Hoogte
36 mm
Lengte
96 mm