Eriks
IGUS

IGUS drylin® N geleideslede installatie maat 80 iglidur® J200 glij-element - schroefdraad geen bus NW-12-80

  • ERIKS:13570339
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,40/ stukexcl. btw

€ 17,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,40

-

10+

€ 11,65

19.13%

25+

€ 9,98

30.74%

50+

€ 9,54

33.77%

100+

€ 8,82

38.79%

500+

€ 8,42

41.56%

1000+

€ 8,28

42.48%

2500+

€ 6,35

55.94%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
drylin® N
Type
NW-12
Grootte
80
Breedte
57 mm
Hoogte
12 mm
Lengte
83 mm