Eriks
IGUS

IGUS drylin® N geleideslede installatie maat 40 iglidur® J glij-element - doorgaande gaten NW-11-40

  • ERIKS:13570335
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,70/ stukexcl. btw

€ 14,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,70

-

10+

€ 8,93

23.70%

25+

€ 7,41

36.69%

50+

€ 6,90

41.07%

100+

€ 6,12

47.73%

200+

€ 5,97

49.03%

500+

€ 5,83

50.16%

1000+

€ 5,81

50.32%

2500+

€ 5,76

50.81%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
drylin® N
Type
NW
Grootte
40
Breedte
23 mm
Hoogte
9.5 mm
Lengte
52 mm