Eriks
IGUS

IGUS drylin® N geleideslede installatie maat 27 iglidur® J200 glij-element - bus met schroefdraad NW-12-27-80-LLYZ

  • ERIKS:13570370
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,62/ stukexcl. btw

€ 16,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,62

-

10+

€ 10,79

20.78%

25+

€ 10,20

25.10%

50+

€ 9,63

29.29%

100+

€ 8,42

38.21%

200+

€ 7,68

43.65%

500+

€ 5,02

63.18%

1000+

€ 4,85

64.44%

2500+

€ 4,75

65.13%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
drylin® N
Type
NW-12
Grootte
27
Breedte
14 mm
Hoogte
9.5 mm
Lengte
80 mm