Eriks
IGUS

IGUS drylin® N geleideslede installatie maat 27 iglidur® J glij-element - eenvoudig gat NW-11-27

  • ERIKS:13570333
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,18/ stukexcl. btw

€ 7,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,18

-

10+

€ 4,83

21.85%

25+

€ 3,99

35.38%

50+

€ 3,80

38.46%

100+

€ 3,44

44.31%

200+

€ 3,34

45.85%

500+

€ 3,23

47.69%

1000+

€ 3,17

48.62%

2500+

€ 3,12

49.54%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
drylin® N
Type
NW-11
Grootte
27
Breedte
14 mm
Hoogte
9.5 mm
Lengte
34 mm