Eriks
IGUS

IGUS drylin® N geleideslede installatie maat 17 iglidur® J glij-element - bus met schroefdraad NW-22-17-30-LLY

  • ERIKS:13570384
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,68/ stukexcl. btw

€ 9,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,68

-

10+

€ 6,21

19.06%

25+

€ 5,34

30.45%

50+

€ 5,07

33.91%

100+

€ 4,98

35.15%

200+

€ 4,50

41.34%

500+

€ 4,45

42.08%

1000+

€ 4,41

42.57%

2500+

€ 4,24

44.80%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
drylin® N