Eriks
IGUS

IGUS Draaikrans iglidur® vierkante flens glijelementen gemaakt van iglidur® J PRT-01-20-SQ

  • ERIKS:13569252
Image 1
Opslaan in lijst

€ 281,31/ stukexcl. btw

€ 340,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 281,31

-

10+

€ 227,18

19.24%

25+

€ 192,36

31.62%

50+

€ 169,14

39.88%

100+

€ 152,21

45.89%

200+

€ 138,47

50.78%

500+

€ 123,25

56.19%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
iglidur®
Type
PRT-01-SQ
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
26 mm
Rollichaam
Glijelement
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -50 tot 90 °C