€ 327,88/ stukexcl. btw
€ 396,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 327,88 | - |
10+ | € 299,44 | 8.67% |
25+ | € 262,37 | 19.98% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Serie | iglidur® |
Type | PRT-02-ES |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 16 mm |
Rollichaam | Glijelement |
Met afdichting | Nee |
Vertanding | Zonder vertanding |
Bedrijfstemperatuur | van -50 tot 90 °C |