€ 95,02/ stukexcl. btw
€ 114,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 95,02 | - |
10+ | € 76,04 | 19.98% |
25+ | € 56,58 | 40.45% |
50+ | € 52,04 | 45.23% |
100+ | € 47,50 | 50.01% |
200+ | € 43,93 | 53.77% |
500+ | € 40,66 | 57.21% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Serie | iglidur® |
Type | PRT-02-LC |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 19 mm |
Rollichaam | Glijelement |
Met afdichting | Nee |
Vertanding | Zonder vertanding |
Bedrijfstemperatuur | van -50 tot 90 °C |