€ 258,40/ stukexcl. btw
€ 312,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 258,40 | - |
10+ | € 238,55 | 7.68% |
25+ | € 218,65 | 15.38% |
50+ | € 198,78 | 23.07% |
100+ | € 188,82 | 26.93% |
200+ | € 179,38 | 30.58% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Serie | iglidur® |
Type | PRT-02-AL |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 30 mm |
Rollichaam | Glijelement |
Met afdichting | Nee |
Vertanding | Zonder vertanding |
Bedrijfstemperatuur | van -50 tot 90 °C |