€ 135,76/ stukexcl. btw
€ 164,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 135,76 | - |
10+ | € 126,71 | 6.66% |
25+ | € 113,13 | 16.67% |
50+ | € 104,06 | 23.34% |
100+ | € 95,02 | 30.01% |
200+ | € 87,82 | 35.31% |
500+ | € 81,32 | 40.10% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Serie | iglidur® |
Type | PRT-02-AL |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 19 mm |
Rollichaam | Glijelement |
Met afdichting | Nee |
Vertanding | Zonder vertanding |
Bedrijfstemperatuur | van -50 tot 90 °C |