€ 98,12/ stukexcl. btw
€ 118,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 98,12 | - |
10+ | € 90,82 | 7.44% |
25+ | € 81,45 | 16.98% |
50+ | € 73,83 | 24.75% |
100+ | € 68,48 | 30.21% |
200+ | € 63,48 | 35.30% |
500+ | € 58,62 | 40.26% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Serie | iglidur® |
Type | PRT-02-AL |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 16 mm |
Rollichaam | Glijelement |
Met afdichting | Nee |
Vertanding | Zonder vertanding |
Bedrijfstemperatuur | van -50 tot 90 °C |