€ 510,47/ stukexcl. btw
€ 617,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 510,47 | - |
10+ | € 430,56 | 15.65% |
25+ | € 382,62 | 25.05% |
50+ | € 366,62 | 28.18% |
100+ | € 358,64 | 29.74% |
200+ | € 350,53 | 31.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Serie | iglidur® |
Type | PRT-01-TO |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 184 mm |
Breedte | 34.5 mm |
Rollichaam | Glijelement |
Met afdichting | Nee |
Vertanding | Buitenvertand |
Bedrijfstemperatuur | van -50 tot 90 °C |