Eriks
IGUS

IGUS Draaikrans iglidur® getande buitenring van aluminium glijelementen van iglidur® J PRT-01-60-TO-HTD8M

  • ERIKS:13569287
Image 1
Opslaan in lijst

€ 510,47/ stukexcl. btw

€ 617,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 510,47

-

10+

€ 430,56

15.65%

25+

€ 382,62

25.05%

50+

€ 366,62

28.18%

100+

€ 358,64

29.74%

200+

€ 350,53

31.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
iglidur®
Type
PRT-01-TO
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
166.7 mm
Breedte
34.5 mm
Rollichaam
Glijelement
Met afdichting
Nee
Vertanding
Buitenvertand
Bedrijfstemperatuur
van -50 tot 90 °C