€ 481,88/ stukexcl. btw
€ 583,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 481,88 | - |
10+ | € 389,20 | 19.23% |
25+ | € 335,92 | 30.29% |
50+ | € 317,40 | 34.13% |
100+ | € 305,81 | 36.54% |
200+ | € 296,53 | 38.46% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Serie | iglidur® |
Type | PRT-01-TO |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 157.3 mm |
Breedte | 33 mm |
Rollichaam | Glijelement |
Met afdichting | Nee |
Vertanding | Buitenvertand |
Bedrijfstemperatuur | van -50 tot 90 °C |