€ 2.685,82/ stukexcl. btw
€ 3.249,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2.685,82 | - |
10+ | € 2.550,29 | 5.05% |
25+ | € 2.059,03 | 23.34% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Serie | iglidur® |
Type | PRT-01-TO |
Binnendiameter | 300 mm |
Buitendiameter | 462 mm |
Breedte | 43.5 mm |
Rollichaam | Glijelement |
Met afdichting | Nee |
Vertanding | Buitenvertand |
Bedrijfstemperatuur | van -50 tot 90 °C |