Eriks
IGUS

IGUS Draaikrans iglidur® getande buitenring van aluminium glijelementen van iglidur® J PRT-01-300-TO-AT10

  • ERIKS:13569280
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.685,82/ stukexcl. btw

€ 3.249,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2.685,82

-

10+

€ 2.550,29

5.05%

25+

€ 2.059,03

23.34%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
iglidur®
Type
PRT-01-TO
Binnendiameter
300 mm
Buitendiameter
456.7 mm
Breedte
43.5 mm
Rollichaam
Glijelement
Met afdichting
Nee
Vertanding
Buitenvertand
Bedrijfstemperatuur
van -50 tot 90 °C