Eriks
IGUS

IGUS Draaikrans iglidur® getande buitenring van aluminium glijelementen van iglidur® J PRT-01-30-TO-HTD8M

  • ERIKS:13569283
Image 1
Opslaan in lijst

€ 423,97/ stukexcl. btw

€ 513,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 423,97

-

10+

€ 303,73

28.36%

25+

€ 239,42

43.53%

50+

€ 215,46

49.18%

100+

€ 199,46

52.95%

200+

€ 189,51

55.30%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
iglidur®
Type
PRT-01-TO
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
110.7 mm
Breedte
30.5 mm
Rollichaam
Glijelement
Met afdichting
Nee
Vertanding
Buitenvertand
Bedrijfstemperatuur
van -50 tot 90 °C