€ 1.305,45/ stukexcl. btw
€ 1.579,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1.305,45 | - |
10+ | € 1.208,17 | 7.45% |
25+ | € 1.151,42 | 11.80% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Serie | iglidur® |
Type | PRT-01-TO |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 303.9 mm |
Breedte | 41.5 mm |
Rollichaam | Glijelement |
Met afdichting | Nee |
Vertanding | Buitenvertand |
Bedrijfstemperatuur | van -50 tot 90 °C |