€ 382,26/ stukexcl. btw
€ 462,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 382,26 | - |
10+ | € 284,92 | 25.46% |
25+ | € 213,56 | 44.13% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Serie | iglidur® |
Type | PRT-01-TO |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 87.25 mm |
Breedte | 26 mm |
Rollichaam | Glijelement |
Met afdichting | Nee |
Vertanding | Buitenvertand |
Bedrijfstemperatuur | van -50 tot 90 °C |