€ 1.037,88/ stukexcl. btw
€ 1.255,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1.037,88 | - |
10+ | € 939,42 | 9.49% |
25+ | € 878,48 | 15.36% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Serie | iglidur® |
Type | PRT-01-TO |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 252.9 mm |
Breedte | 36.5 mm |
Rollichaam | Glijelement |
Met afdichting | Nee |
Vertanding | Buitenvertand |
Bedrijfstemperatuur | van -50 tot 90 °C |