Eriks
IGUS

IGUS Draaikrans iglidur® getande buitenring van aluminium glijelementen van iglidur® J PRT-01-150-TO-HTD8M

  • ERIKS:13569273
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.037,88/ stukexcl. btw

€ 1.255,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1.037,88

-

10+

€ 939,19

9.51%

25+

€ 878,48

15.36%

50+

€ 834,56

19.59%

100+

€ 792,83

23.61%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
iglidur®
Type
PRT-01-TO
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
253.3 mm
Breedte
36.5 mm
Rollichaam
Glijelement
Met afdichting
Nee
Vertanding
Buitenvertand
Bedrijfstemperatuur
van -50 tot 90 °C