€ 746,80/ stukexcl. btw
€ 903,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 746,80 | - |
10+ | € 653,54 | 12.49% |
25+ | € 597,59 | 19.98% |
50+ | € 535,74 | 28.26% |
100+ | € 491,95 | 34.13% |
200+ | € 458,95 | 38.54% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Serie | iglidur® |
Type | PRT-01-TO |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 187.1 mm |
Breedte | 36 mm |
Rollichaam | Glijelement |
Met afdichting | Nee |
Vertanding | Buitenvertand |
Bedrijfstemperatuur | van -50 tot 90 °C |