Eriks
IGUS

IGUS Draaikrans iglidur® getande buitenring van aluminium glijelementen van iglidur® J PRT-01-100-TO-AT10

  • ERIKS:13569267
Image 1
Opslaan in lijst

€ 746,80/ stukexcl. btw

€ 903,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 746,80

-

10+

€ 653,54

12.49%

25+

€ 597,59

19.98%

50+

€ 535,74

28.26%

100+

€ 491,95

34.13%

200+

€ 458,95

38.54%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
iglidur®
Type
PRT-01-TO
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
189.2 mm
Breedte
36 mm
Rollichaam
Glijelement
Met afdichting
Nee
Vertanding
Buitenvertand
Bedrijfstemperatuur
van -50 tot 90 °C