€ 341,72/ stukexcl. btw
€ 413,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 341,72 | - |
10+ | € 315,76 | 7.60% |
25+ | € 293,99 | 13.97% |
50+ | € 267,12 | 21.83% |
100+ | € 235,03 | 31.22% |
200+ | € 211,53 | 38.10% |
500+ | € 189,73 | 44.48% |
1000+ | € 172,60 | 49.49% |
2500+ | € 161,01 | 52.88% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Serie | iglidur® |
Type | PRT-01 |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 33 mm |
Rollichaam | Glijelement |
Met afdichting | Nee |
Vertanding | Zonder vertanding |
Bedrijfstemperatuur | van -50 tot 90 °C |