€ 314,36/ stukexcl. btw
€ 380,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 314,36 | - |
10+ | € 290,53 | 7.58% |
25+ | € 270,46 | 13.96% |
50+ | € 243,49 | 22.54% |
100+ | € 214,28 | 31.83% |
200+ | € 186,50 | 40.67% |
500+ | € 167,96 | 46.57% |
1000+ | € 155,69 | 50.47% |
2500+ | € 148,73 | 52.69% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Serie | iglidur® |
Type | PRT-01 |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 33 mm |
Rollichaam | Glijelement |
Met afdichting | Nee |
Vertanding | Zonder vertanding |
Bedrijfstemperatuur | van -50 tot 90 °C |